項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 20英尺 |
當前繪製 | 9A |
風管直徑 | 16“ |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 聚丙烯 |
完 | PVC塗層 |
頻率 | 60 hz |
身高 | 22 1機構/ 2“ |
HP | 1馬力 |
總長: | 34“ |
材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 3200 CFM |
最高 轉速 | 3450RPM |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9553-15.pdf |
開關類型 | 內置開/關搖桿 |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851955322 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 22 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 51 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
9553-25 | 新台幣60,792元 |