項目 | 密閉空間吹風機 |
線長 | 15英尺 |
當前繪製 | 36A |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
完 | 氯丁橡膠塗層 |
保險絲放大器 | 60A |
身高 | 22 1機構/ 2“ |
HP | 1 / 2 hp |
總長: | 34“ |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
葉片數 | 6 |
插頭類型 | ECP |
產品數據表 | allegro-safety-9556-15.pdf |
RPM | 1750RPM |
溫度 抵抗性 | 250度 F |
UPC | 741851955629 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 22 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 60 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
9556-15 | 新台幣69,149元 |