項目 | 平鋪風管 |
顏色 | 重設 |
兼容 | 食物準備區 |
直徑 | 20“ |
功能 | 最大彈性、柔韌性、韌性 |
適用於 | 16", 20" 鼓風機 |
總長: | 500英尺 |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 透明聚乙烯 |
產品數據表 | allegro-safety-9500-500.pdf |
耐 | 分裂和撕裂 |
溫度。 範圍 | 41 度。 至 150 度。 F |
厚度 | 4千 |
UPC | 741851960500 |
船重(kg) | 50 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3901105020 |
原產地 | US |
Allegro 9600-500 平舖管道非常適合向密閉空間供應新鮮空氣或從特定位置去除煙霧、煙霧或污濁空氣。 該管道用於臨時安裝,不需要永久安裝管道,例如水修復項目和建築翻修。
當暴露於濕氣和大多數化學品時,這種平舖管道不會受到影響。 它們還能抵抗細菌和真菌的生長,因此可用於食品製備領域。
Allegro 9500-500 平舖管道安裝在密閉空間風扇和鼓風機上,這些風扇和鼓風機經過 OSHA 和 ANSI 認證,並通過 UL 和 cUL 認證,以確保環境健康、用戶安全以及風扇和鼓風機的高效性能。 防爆鼓風機進一步滿足危險場所要求,並通過 CSA 標準認證,以確保鼓風機的最大安全性和質量。
A. 我們還提供 快板 9500-500 鋪設扁平管道,用於安裝直徑為 14 英寸的密閉空間鼓風機和風扇。 Raptor Supplies 還通過提供 Allegro 的管道來滿足您的永久安裝要求 不可折疊設計.
A. 每分鍾立方英尺或 CFM 表示以最高速度運行鼓風機/風扇時可以通過房間的空氣量。 為了有效地冷卻房間,應在考慮房間空間/大小的同時選擇鼓風機 CFM。 鼓風機的 CFM 是確定空氣是否可以在空間內快速循環的關鍵測量值。
A. 進氣和排氣設備(強制空氣和/或排氣)應指向密閉空間中每個入口的緊鄰。
A. 影響鼓風機總輸出的幾個因素。 通常,連接到鼓風機的管道的彎曲數量和長度對其輸出產生不利影響。 在首次添加管道或彎管後,產量下降幅度最大,此後下降幅度要小得多。
A. 平放管道應用於密閉空間的正向通風。 它們也適用於抽取煙霧或有毒空氣。
A. 靜電傳導管道 配備堅固的接地線以釋放靜電積聚並防止在危險場所發生意外火花。 它們還具有特殊塗層,可實現更高的耐溫性。 它們通常用於產生有毒或爆炸性氣體的場所。
A. 平放管道具有可折疊設計,當來自鼓風機/風扇的氣流停止時平放。 它通常用於不需要永久連接到鼓風機的臨時應用。 另一方面,標準管道具有可伸縮、不可折疊的設計,即使在氣流停止時也能保持其形狀。
A、用戶可以根據所需密閉空間風機的直徑來選擇風道。 可以通過查看各種進氣壓力下的耗氣量圖表來確定。 “消耗空氣”數據表示鼓風機為工業密閉空間脫氣可消耗的有害空氣/煙霧量。 選擇管道時需要注意的另一點是通風空間的總體積。
答:Allegro 9600-500 平放風管平放時的直徑為 22 英寸,但實際上可以安裝在 16 / 20 英寸鼓風機上。 當氣流改變管道形狀時,其直徑在扁平狀態下增加。
A. Allegro 9500-500 平舖管道使用管道夾或其他附件與密閉空間鼓風機或風扇連接。 一旦鼓風機開始供應空氣,它就會變成圓柱形通風管。 當鼓風機電源關閉時,它會恢復到原來的形狀。 如果需要,該管道可以輕鬆地從一個地方移動到另一個地方。
A.
A.
A.
產品 | 型號 | 直徑 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
9500-500 | 14“ | 2千 | 新台幣6,639元 |