項目 | 便攜式航空冷卻系統 |
環境空氣溫度 | 50度至 60 度。 F |
直徑 | 18“ |
配件 | 1/2" 芝加哥式入口、單出口耦合器可快速適應 3 人歧管 |
身高 | 20“ |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 5英尺 |
入口耦合器樣式 | 漢森 |
入口壓力 | 50 PSI |
最大限度。 出口軟管長度 | 100英尺 |
產品數據表 | allegro-safety-9820-hp.pdf |
次數 | 高壓力 |
UPC | 741851982021 |
信號寬度 | 26“ |
船重(kg) | 40 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414801680 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 入口耦合器樣式 | 次數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9820-LP | 芝加哥風格 | 低壓 | 28“ | 新台幣35,187元 |