項目 | CO監視器 |
警報設定 | 10 PPM |
流量範圍 | 0至1 lpm |
身高 | 10“ |
總長: | 12“ |
材料 | ABS |
能量源 | 115V AC 至 9V DC 電源適配器,用於連續供電,9V DC 鹼性電池 |
壓力範圍 | 5至150 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9871-02.pdf |
聲級 | 90 db |
UPC | 741851987118 |
閥門材質 | 黃銅、丁腈橡膠 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 12 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 9027102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
9872-02B | 新台幣69,502元 | 詢價
| |
公元前 9872-02 年 | 新台幣70,831元 |