項目 | 便攜式過濾板 |
空氣消耗 | 60 CFM |
警報設定 | 10 PPM |
顯示屏 | 液晶 |
外部連接 | 可選頻閃燈報警 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 7 3機構/ 4“ |
總長: | 22“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
能量源 | 115V AC 至 9V DC 電源適配器,用於連續供電,9V DC 鹼性電池 |
壓力範圍 | 5至125 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9872-40.pdf |
調節器類型 | 高壓力 |
傳感器 | 可更換電化學 |
聲級 | 90 db |
次數 | 壁掛式,5 人系統 |
類別 | 面板,空氣過濾 |
UPC | 741851987514 |
視覺 | 外接電源 LED 燈信號 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 20 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 次數 | 空氣消耗 | 成色 | 類別 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 服務的人 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875-40H | - | - | 漢森 | - | - | - | - | 5 | 新台幣184,509元 | ||
9873-40H | - | - | 漢森 | - | - | - | - | 1 | 新台幣68,645元 | ||
9873-40I | - | - | 施拉德 | - | - | - | - | 1 | 新台幣117,274元 | ||
9872-40H | - | - | 漢森 | - | - | - | - | 2 | 新台幣159,638元 | ||
9872-40 | 固定為 2 個輸出 | - | - | 過濾系統 | 6" | 12“ | 13“ | - | 新台幣84,524元 | ||
9872-40W / O | 固定為 2 個輸出,無需 CO 監測器 | - | - | 過濾板 | 6" | 12“ | 13“ | - | 新台幣44,533元 | ||
9873-40 | 壁掛式,1 個工人過濾面板 | 15 CFM | - | 帶 CO 監測儀的過濾面板 | 8 1機構/ 4“ | 7 3機構/ 4“ | 21 1機構/ 4“ | - | 新台幣74,416元 |