得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 高壓調節器 |
連接類型 | 漢森快速退出 |
尺寸 | 7 英寸 x 6 英寸 x 4 1/2 英寸 |
排氣方式 | 雙排氣閥 |
完 | 鍍鉻鎳 |
輸入壓力範圍 | 0至6000 psi |
材料 | 黃銅 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
輸出壓力範圍 | 0至200 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9891-01.pdf |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 7307991000 |
原產地 | US |