項目 | 頭盔 |
耐磨性 | 是 |
斗篷長度 | 28“ |
斗篷材質 | 尼龍 |
顏色 | 湖水綠 |
下管長度 | 33“ |
下管材質 | PVC |
內透鏡尺寸 | 8 11/16 英寸 X 4 3/4 英寸 |
內鏡片材質 | 聚碳酸酯 |
材料 | 聚乙烯 |
外透鏡尺寸 | 10 5 / 8“×5 1 / 8” |
外鏡片材質 | 共聚酯 |
產品數據表 | allegro-安全-nv20-00.pdf |
尺寸 | 普遍 |
錶帶長度 | 5 3機構/ 8“ |
UPC | 741851200002 |
船重(kg) | 6 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 9020009000 |
原產地 | US |