項目 | 墊片刀具套件 |
塊料 | 鋁 |
板子尺寸 | 18的“X 18” |
主體材料 | 鋁 |
外殼材料 | 塑料 |
切菜板 | 是 |
身高 | 3.94“ |
總長: | 19“ |
最高工作厚度 | 0.75“ |
最大切削直徑 | 13“ |
最小切削直徑 | 1" |
測量系統 | 英制,公制 |
類別 | 中等責任 |
UPC | 690773028334 |
信號寬度 | 18.75“ |
船重(kg) | 4.77 |
原產地 | US |
我們可以在哪裡使用 Allpax AX4010 墊片切割工具套件?
這款易於操作的 Allpax AX4010 墊片切割工具套件設置快速且簡單。 它可用於有效切割各種墊片和密封材料,包括:
Allpax AX4010 配有標準型和重型切割刀片。 標準用途刀片非常適合橡膠、海綿和軟木塞。 重型刀片可用於切割壓縮的非石棉纖維材料。
Allpax AX4010 墊片切割工具套件包含工廠組裝的工具,無需安裝即可使用。 操作員需要一張紙或紙板和一支鉛筆來在紙或墊圈材料上進行標記。
答:Allpax AX4010 墊片切割機用於精確切割各種材料的墊片和圓形接頭,例如厚度可達 8 毫米的皮革、橡膠、塑料、PTFE 和硫化纖維。
答:是的, Raptor Supplies 還提供 奧派AX4020 墊片切割器套件和 奧派AX4030 墊片刀具套件的切割直徑分別為 1 英寸和 37 英寸。
A. 旋轉式墊片切割器 配有固定框架和曲柄驅動的旋轉切割盤組。 操作時,首先將比例尺設置為所需的外徑 (OD),並在要切割的墊片材料的中心創建一個小孔。 然後打開刀具,將材料插入刻度尺軸上,並使用滾花螺母緊固。 用一隻手降低切割片並施加壓力,同時用另一隻手轉動曲柄。 現在去除多餘的材料,將比例尺調整到所需的內徑 (ID),並圍繞該圓周進行另一個圓形切割。 最後,拆下成品法蘭墊片。
答:Allpax 加長式墊片切割機的切割塊帶有模塊化加長桿和適應性強的切割刀片。 首先,在要切割的墊圈材料的中心創建一個小孔。 現在將墊片材料平放在切板上,將中心銷穿過孔並將其插入板上的套圈中。 將刀片設置為所需的切割深度。 現在鬆開滾花螺母,以便可以將刀片調整到所需的外徑 (OD)。 如果需要,添加/刪除擴展。 將延長尾部定位到銷釘上。 用一隻手握住銷釘的同時,用另一隻手抓住塊體,並通過在墊圈材料的圓周上掃過圓形圖案來施加向下的壓力。 現在,去除多餘的材料並將刀具調整到所需的內徑 (ID),並圍繞該圓周進行另一個圓形切割。 最後,拆下成品法蘭墊片。