項目 | 墊片刀具套件 |
塊料 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
塗層處理 | 鍍鉻 |
切菜板 | 沒有 |
完 | 鍍鉻 |
墊片刀具類型 | 擴展樣式 |
身高 | 2 1機構/ 2“ |
包括 | (6) 標準刀片、(6) 重型刀片、(1) 短中心銷、(1) 中中心銷、(1) 長中心銷、(1) 圓盤銷、(1) 偏置銷的立柱、 ( 1) 樞軸柱、(2) 樞軸柱滾花螺帽、(1) 切割旋鈕、(1) 切割塊組件、(1) 儲存裝置 |
總長: | 12“ |
最高工作厚度 | 3機構/ 4“ |
最大切削直徑 | 13“ |
最小切削直徑 | 0" |
件數 | 26 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 重型 |
用於 | 黃銅、鉻、塑料、鋼 |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 3.28 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | US |