項目 | 墊片刀 |
主體材料 | 鑄鐵 |
切菜板 | 沒有 |
切割深度 | 1機構/ 4“ |
切割寬度 | 1 / 4“到7” |
墊片刀具類型 | 旋轉式 |
身高 | 4 1機構/ 2“ |
包括 | (1) M3 旋轉式墊片切割機、(1) 操作手冊、(1) 打孔器 11/32" |
總長: | 18 1機構/ 5“ |
最高工作厚度 | 7" |
最大切削直徑 | 22“ |
最小切削直徑 | 2" |
件數 | 1 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 曲柄操作 |
UPC | 690773030351 |
用於 | 軟木、纖維和橡膠 |
信號寬度 | 9 4機構/ 5“ |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 30.48 |
原產地 | US |
Allpax AX7000 墊片切割機用於用軟木、纖維和橡膠等非金屬墊片材料製作法蘭、環形和不規則形狀墊片。 這款 Allpax AX7000 墊片切割機還可用於在發電廠、啤酒廠、石化、製藥和食品加工行業切割多個相同尺寸的墊片。
A. 用戶必須決定的第一個決定因素是該組件需要是固定的還是便攜式的。
一般來說,加長式圓形墊片切割器輕便且輕便。 這些墊片刀具套件廣泛用於製造非金屬或非剛性墊片材料。 另一方面,旋轉墊片切割器較重,需要安裝或螺栓固定在虎鉗或工作台上以進行固定位置的墊片切割。
旋轉墊片切割器非常適合金屬或剛性墊片材料,以及切割不規則形狀的墊片。 這些墊片切割器使用手搖曲柄或電動馬達提供動力。 電動版本提供快速、無憂的操作,但需要電力。 手動旋轉墊片切割器不需要任何電源,可以安裝在任何地方。
用戶可以根據表示成品墊片面寬的切割直徑規格進行選擇,進一步縮小對合適墊片刀具的搜索範圍。
答:旋轉式墊片切割機廣泛用於具有永久安裝限制的應用,而延伸式墊片切割機可以輕鬆地從一個位置移動到另一位置,以切割大直徑墊片。 後者與前者不同,還需要將墊片材料平放在工作台或專用墊片製造台上。
答:不需要,Allpax AX7000 墊片切割機在出廠時已完全組裝好並經過預先調整,可供使用。
A. Raptor Supplies 可以提供類似的(奧派AX7001) 墊片刀具,用於切割金屬材料,如軟鋼、銅、鋅和黃銅。 Allpax AX7001 台式墊片切割機還具有 8.75 英寸的喉部,用於製造面寬範圍為 1/2 至 8-3/4 英寸的墊片、環和法蘭。
產品 | 型號 | 最大切削直徑 | 最小切削直徑 | 測量系統 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AX7050 | 559mm | 51mm | 公制 | 新台幣28,050元 | 詢價
|