項目 | 公適配器 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連接類型 | 管x BSPP |
墊片材料 | 我們的乳膠 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
管道尺寸 | 5mm |
溫度。 範圍 | 0度至160度F |
管尺寸 | 4mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | IT |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50000N-10-1/2-PK3 | 管x MNPT | 17mm | 1機構/ 2“ | 10mm | 3 | 新台幣816元 | |
50000N-10-1/4-PK3 | 管x MNPT | 17mm | 1機構/ 4“ | 10mm | 3 | 新台幣673元 | |
50000N-10-3/8-PK3 | 管x MNPT | 17mm | 3機構/ 8“ | 10mm | 3 | 新台幣679元 | |
50000N-12-1/2-PK3 | 管x MNPT | 20mm | 1機構/ 2“ | 12mm | 3 | 新台幣898元 | |
50000N-12-1/4-PK3 | 管x MNPT | 20mm | 1機構/ 4“ | 12mm | 3 | 新台幣749元 | |
50000N-12-3/8-PK3 | 管x MNPT | 20mm | 3機構/ 8“ | 12mm | 3 | 新台幣770元 | |
50000N-14-1/2-PK3 | 管x MNPT | 20mm | 1機構/ 2“ | 14mm | 3 | 新台幣1,284元 |