項目 | 旋轉三通 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連接類型 | 管x MNPT |
墊片材料 | 我們的乳膠 |
十六進制大小 | 15mm |
最大。 壓力 | 250 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 0度至160度F |
管尺寸 | 8mm |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | IT |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50222N-10-1/2-PK3 | 管x MNPT | 22mm | 1機構/ 2“ | 10mm | 3 | 新台幣2,367元 | |
50222N-10-1/4-PK3 | 管x MNPT | 15mm | 1機構/ 4“ | 10mm | 3 | 新台幣2,261元 | |
50222N-10-3/8-PK3 | 管x MNPT | 17mm | 3機構/ 8“ | 10mm | 3 | 新台幣2,394元 | |
50222N-12-1/2-PK3 | 管x MNPT | 22mm | 1機構/ 2“ | 12mm | 3 | 新台幣2,759元 | |
50222N-12-3/8-PK3 | 管x MNPT | 17mm | 3機構/ 8“ | 12mm | 3 | 新台幣2,508元 | |
50222N-4-1/4=PK5 | 管x MNPT | 15mm | 1機構/ 4“ | 4mm | 5 | 新台幣2,756元 | |
50222N-4-1/8-PK5 | 管x MNPT | 13mm | 1機構/ 8“ | 4mm | 5 | 新台幣2,179元 |