項目 | 適配器 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連接類型 | FNPT × MBSP |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
總長: | 1.25“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 0度至140度F |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | IT |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
82241N-02,02 | 5機構/ 8“ | 0.88“ | 1機構/ 8“ | 新台幣110元 | |
82242N-02,02 | 5機構/ 8“ | 0.88“ | 1機構/ 8“ | 新台幣147元 | |
82242N-06,06 | 7機構/ 8“ | 1.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣243元 | |
82242N-08,08 | 1" | 1.47“ | 1機構/ 2“ | 新台幣385元 |