項目 | 減少襯套 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
十六進制大小 | 5機構/ 8“ |
總長: | 0.59“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
管道尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
溫度。 範圍 | 0度至140度F |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | IT |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
82280N-06,04 | 2機構/ 3“ | 0.69“ | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣160元 | |
82280N-08,04 | 7機構/ 8“ | 0.75“ | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣202元 | |
82280N-08,06 | 7機構/ 8“ | 0.75“ | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣248元 |