項目 | 公連接器 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連接類型 | Tube x MNPT,BSPP或BSPT |
墊片材料 | 丁腈橡膠70 |
十六進制大小 | 43機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 0度至160度F |
管尺寸 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | IT |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87000-02-02 | Tube x MNPT,BSPP或BSPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 5 | 新台幣825元 | |
87000-02-04 | Tube x MNPT,BSPP或BSPT | 35機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 5 | 新台幣1,112元 | |
87000-04-02 | Tube x MNPT或BSPP或BSPT | 33機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 5 | 新台幣834元 | |
87000-04-04 | Tube x MNPT或BSPP或BSPT | 35機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 5 | 新台幣953元 | |
87000-04-06 | Tube x MNPT或BSPP或BSPT | 43機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 5 | 新台幣1,228元 | |
87000-05-02 | Tube x MNPT,BSPP或BSPT | 35機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | 5 | 新台幣1,147元 | |
87000-05-04 | Tube x MNPT,BSPP或BSPT | 35機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 5 | 新台幣1,185元 |