項目 | 隔板聯盟 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連接類型 | 管 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
溫度。 範圍 | 0度至160度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | IT |
型號 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
50050N-10-PK3 | 10mm | 3 | 新台幣2,149元 | |
50050N-12-PK3 | 12mm | 3 | 新台幣2,581元 | |
50050N-4-PK5 | 4mm | 5 | 新台幣2,221元 | |
50050N-5-PK5 | 5mm | 5 | 新台幣2,378元 | |
50050N-6-PK5 | 6mm | 5 | 新台幣2,628元 | |
50050N-8-PK5 | 8mm | 5 | 新台幣2,768元 | |
88050-04 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣4,126元 |