項目 | 通用流量控制 |
調整 | 擰緊 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連線設定 | 推送連接 |
流 | 出 |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
壓力範圍 | 145 PSI |
次數 | 肘部 |
溫度。 範圍 | 0度至160度F |
管尺寸 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 連線設定 | 流 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
88957-02-02 | FNPTF x管 | 出 | 0至250 psi | 新台幣626元 | ||
88972-02-02 | Swift-Fit x女NPT | 進進出出 | 0至250 psi | 新台幣597元 | ||
88973-02-02 | NPT x管 | 進進出出 | 0至250 psi | 新台幣634元 | ||
88977-02-02 | FNPTF x管 | 進進出出 | 0至250 psi | 新台幣614元 | ||
88978-02-02 | NPT x管 | 進進出出 | 0至250 psi | 新台幣691元 | ||
88958-02-02 | 推送連接 | 出 | 145 PSI | 新台幣805元 |