項目 | 通用流量控制 |
調整 | 擰緊 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連線設定 | NPT x管 |
流 | 出 |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
壓力範圍 | 0至250 psi |
次數 | 肘部 |
溫度。 範圍 | 0度至160度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 連線設定 | 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
88953-06-06 | NPT x管 | 出 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,185元 | ||
88957-06-06 | FNPTF x管 | 出 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,000元 | ||
88958-06-04 | NPT x管 | 出 | 1機構/ 4“ | 新台幣791元 | ||
88958-06-06 | NPT x管 | 出 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,144元 | ||
888972-06-06 | MNPT x管 | 進進出出 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,119元 | ||
88973-06-04 | NPT x管 | 進進出出 | 1機構/ 4“ | 新台幣752元 | ||
88973-06-06 | NPT x管 | 進進出出 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,077元 |