Alvord Polk 156-0-8mm |錐銷鉸刀,8mm 尺寸,直槽,公制 | Raptor Supplies 台灣

ALVORD POLK 156-0-8MM 錐銷鉸刀,8mm 尺寸,直槽,公制

貨號:CJ4RFJ 型號:156-0-8MM
NT$4,809 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目錐銷鉸刀

產品型號

產品型號價錢
ALVORD POLK 156-0-2MM Taper Pin Reamer, 2mm Size, Straight Flute, Metric | CJ4RFC 156-0-2毫米新台幣3,783元
詢價
ALVORD POLK 156-0-2.5MM Taper Pin Reamer, 2.5mm Size, Straight Flute, Metric | CJ4RFD 156-0-2.5毫米新台幣3,783元
詢價
ALVORD POLK 156-0-3MM Taper Pin Reamer, 3mm Size, Straight Flute, Metric | CJ4RFE 156-0-3毫米新台幣3,783元
詢價
ALVORD POLK 156-0-4MM Taper Pin Reamer, 4mm Size, Straight Flute, Metric | CJ4RFF 156-0-4毫米新台幣3,359元
詢價
ALVORD POLK 156-0-5MM Taper Pin Reamer, 5mm Size, Straight Flute, Metric | CJ4RFG 156-0-5毫米新台幣3,634元
詢價
ALVORD POLK 156-0-6MM Taper Pin Reamer, 6mm Size, Straight Flute, Metric | CJ4RFH 156-0-6毫米新台幣3,900元
詢價
ALVORD POLK 156-0-10MM Taper Pin Reamer, 10mm Size, Straight Flute, Metric | CJ4RFK 156-0-10毫米新台幣8,237元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALVORD POLK 156-0-8MM 錐銷鉸刀,8mm 尺寸,直槽,公制
新台幣4,809元 /單元