項目 | 烙鐵 |
手柄 | 硬木 |
總長: | 13“ |
溫度 評分 | 855學位F. |
尖端 | 鑽石風格 |
吸頭尺寸 | 3/8 |
類別 | 專業級 |
電壓 | 110-120 VAC |
瓦 | 100 |
船重(kg) | 0.84 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 41.66 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8205600000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 手柄 | 總長: | 吸頭尺寸 | 類別 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3112 120-60 | 塑料 | 8" | 1機構/ 4“ | 重負 | 110-120 VAC | 60 | 新台幣5,882元 | ||
3198-550 | 硬木 | 15“ | 1.125 | 專業級 | 110-120 VAC | 550 | 新台幣19,251元 | ||
3178-300 | 硬木 | 14.375“ | 7/8 | 專業級 | 110-120 VAC | 300 | 新台幣15,953元 | ||
3158X-250 | 硬木 | 14“ | 5/8 | 專業級 | 110-120 VAC | 250 | 新台幣13,418元 | ||
3158-200 | 硬木 | 14“ | 5/8 | 專業級 | 110-120 VAC | 200 | 新台幣12,145元 | ||
3138X-175 | 硬木 | 13“ | 3/8 | 專業級 | 110-120 VAC | 175 | 新台幣9,614元 | ||
3138-150 | 硬木 | 13“ | 3/8 | 專業級 | 110-120 VAC | 150 | 新台幣8,465元 |