AMERICAN TORCH TIP 4.450.545切割頭尺寸545
貨號:AG2DAC
Model: 4.450.545,en交叉編號:31GM52
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 切割技巧 |
燃油壓力 | 11.6 PSI |
MAPP氣銀釬焊 | 沒有 |
MAPP氣銀焊錫 | 沒有 |
MAPP氣體軟焊料 | 沒有 |
丙烷氣銀釬焊 | 沒有 |
丙烷氣銀焊料 | 沒有 |
丙烷氣軟焊料 | 沒有 |
銀焊管 | 沒有 |
尺寸 | 545 |
軟焊管蓋。 | 沒有 |
類別 | 2件 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 1.96 |
船寬(厘米) | 1.96 |
HS代碼 | 8468901000 |
產品 | 型號 | 火焰型 | 煤氣服務 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164-10 | 大量預熱 | 乙炔 | 10 | 1件 | 新台幣1,450元 | ||
164-2 | 大量預熱 | 乙炔 | 2" | 1件 | 新台幣926元 | ||
6290NFF-1 | 中度預熱 | 液態天然氣 | 1" | 2件 | 新台幣799元 | ||
6290NFF-1-鉻 | 中度預熱 | 液態天然氣 | 1" | 2件 | 新台幣952元 | ||
6290NFF-2 | 中度預熱 | 液態天然氣 | 2" | 2件 | 新台幣797元 | ||
6290NFF-2-鉻 | 中度預熱 | 液態天然氣 | 2" | 2件 | 新台幣908元 | ||
112-00 | 中度預熱 | 乙炔 | 00 | 1件 | 新台幣1,697元 |