項目 | 真空電機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 4“ |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
安培 | 14.2/14.4/7.1 |
平均壽命 | 500小時。 |
軸承 | 球 |
鼓風機階段 | 2 |
身體直徑 | 5.7“ |
CFM @ 2英寸 孔 | 107 |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
控制 | 壓力開關 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 83 |
放 | 外圍設備 |
責任 | 斷斷續續的 |
擴展模組 | 防滴漏 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 14.6 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | A |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最高 空氣瓦 | 389 |
最高 安培 | 5.7 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
安裝 | 所有位置 |
安裝支架 | 熱固性 |
速度數 | 1 |
階段數 | 2 |
關斷壓力設定 | 175 |
壓力開關設定 | 135 |
總高度 | 7" |
總長度 | 31“ |
總寬度 | 20“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | ametek-lamb-116354-00.pdf |
泵油容量 | 38.4盎司。 |
泵轉速 | 980 |
替換刷 | 製造商 編號833378-50 |
油箱尺寸 | 60加侖 |
油箱類型 | 直式 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
真空(H2O密封) | 97.8 |
電壓 | 240 VAC |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | MX |