項目 | 真空電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
平均壽命 | 500小時。 |
軸承 | 球 |
鼓風機階段 | 2 |
身體直徑 | 5.7“ |
CFM @ 2英寸 孔 | 102 |
放 | 通流 |
責任 | 斷斷續續的 |
效率小組 | 標準 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | A |
最高 空氣瓦 | 248 |
最高 安培 | 4 |
電機設計 | 通用AC / DC |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 七月 |
電機熱保護 | 汽車 |
安裝 | 所有位置 |
安裝支架 | 金屬 |
速度數 | 1 |
總高度 | 5 9機構/ 16“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | ametek-lamb-116670-50.pdf |
替換刷 | 製造商 編號833378-50 |
熱保護 | 汽車 |
真空(H2O密封) | 87.8 |
電壓 | 240 VAC |
船重(kg) | 2.09 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | MX |