Ametek Lamb 833423-51 | 替換刷裝置 120v - Pk2 | 2uv68 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AMETEK LAMB 833423-51 碳刷,2 件套 | AC3MXC 2UV68

AMETEK LAMB 833423-51 碳刷,2 件套

有現貨
貨號:AC3MXC 型號:833423-51交叉參考:2UV68

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$480 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目更換電機電刷組
身高1"
總長:3"
類別寬碳,高性能
電壓120 VAC
信號寬度1"

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)2.03
船長(厘米)9.65
船寬(厘米)7.62
HS代碼8414901080
原產地MX

產品型號

產品型號類別總長:電壓價錢
AMETEK LAMB 833300-50 碳刷,2 件套 | AC3MXB 2UV67 833300-50不適用3"120 VAC新台幣4,288元
AMETEK LAMB 835171-50 碳刷,4 件組 | AC3MXD 2UV69 835171-50--230 VAC新台幣1,509元
AMETEK LAMB 833423-69 碳刷,2 件套 | AC3MXE 2UV71 833423-69不適用2.8“36 VDC新台幣616元
AMETEK LAMB 833196-50 碳刷,2 件套 | AC3MXG 2UV76 833196-50--230 VAC新台幣4,852元
AMETEK LAMB 833415-55 碳刷,2 件套 | AC3MXH 2UV77 833415-55標準碳-230 VAC新台幣558元
AMETEK LAMB 833450-52 替換電刷裝置,120VAC,2 件裝 | AC3MXJ 2UV78 833450-52總理-120 VAC-
詢價
AMETEK LAMB 833423-62 碳刷,2 件套 | AC3MXK 2UV80 833423-62標準碳-230 VAC新台幣461元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AMETEK LAMB 833423-51 碳刷,2 件套
新台幣480元 /單元