項目 | 過濾器外殼 |
流量 | 60加侖/分鐘 |
身高 | 10.75“ |
外殼材質 | 聚縮醛 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 140 F |
尺寸 | 1-1 / 2“NPT |
信號寬度 | 11.88“ |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 37.85 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8421990080 |
原產地 | IL |
產品 | 型號 | 流量 | 身高 | 外殼材質 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2221-2151-0000 | 110加侖/分鐘 | 24.875“ | 聚酰胺/玻璃纖維 | 2“NPT | 10 15機構/ 16“ | 新台幣16,561元 | ||
010000-000010 | 13加侖/分鐘 | 7" | 縮醛 | 3 / 4“NPT | 6.38“ | 新台幣1,101元 | ||
1-1201-1151-0000 | 30加侖/分鐘 | 7" | 縮醛 | 1“NPT | 8" | 新台幣2,294元 |