項目 | 篩選畫面 |
顏色 | 黃 |
直徑 | 2" |
總長: | 5" |
材料 | 不銹鋼 |
最高 流 | 30加侖/分鐘 |
最高 流體溫度 | 140 F |
最大。 壓力 | 150 PSI |
網孔 | 155 |
微米 | 100 |
屏幕 | 不銹鋼 |
屏幕面積(平方英寸) | 26.0 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8421990040 |
原產地 | IL |
產品 | 型號 | 港口 | 顏色 | 直徑 | 類別 | 總長: | 材料 | 最高 流 | 微米 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-0703-1008 | - | 黑色 | 1 1機構/ 4“ | 標準 | 5" | 不銹鋼 | 13 GPM | 80 | 新台幣1,164元 | ||
11-0703-1010 | - | 黃 | 1 1機構/ 4“ | 標準 | 5" | 不銹鋼 | 13 GPM | 100 | 新台幣1,122元 | ||
11-1203-1008 | - | 黑色 | 2" | 標準 | 5" | 不銹鋼 | 30加侖/分鐘 | 80 | 新台幣1,347元 | ||
11-1603-1010 | - | 黃 | 2" | 標準 | 10“ | 不銹鋼 | 60 GPM | 100 | 新台幣2,748元 | ||
11-1603-1013 | - | 紅 | 2" | 標準 | 10“ | 不銹鋼 | 60 GPM | 130 | 新台幣2,748元 | ||
11-1603-1030 | - | 藍色 | 2" | 標準 | 10“ | 不銹鋼 | 60 GPM | 300 | 新台幣2,748元 | ||
11-3023-1010 | - | 黃 | 4" | 標準 | 14.63“ | 不銹鋼 | 110 GPM | 100 | 新台幣5,057元 |