得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 針鼻鉗 |
切割能力/材料 | 未指定 |
處理顏色 | 藍色 |
手柄類型 | |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 1 9機構/ 16“ |
鉗口寬度 | 1機構/ 4“ |
材料 | 鈹銅 |
最高 顎開口 | 2.375“ |
總長度 | 6.25“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 無法繫繩 |
尖端寬度 | 1機構/ 8“ |
UPC | 702535882785 |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 6.86 |
原產地 | US |