項目 | 無火花止動環鉗 |
對於鑽孔直徑。 | 3/4" to 2-3/8" |
對於軸直徑。 | 3/4" to 2-3/8" |
處理顏色 | 皮膚護理 |
手柄設計 | 樸素 |
材料 | 鈹銅 |
件數 | 1 |
總長度 | 7" |
春季回歸 | 沒有 |
次數 | 內部 |
頂角(度) | 0學位 |
小費迪亞。 | 0.070“ |
提示類型 | 固定 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 0.95 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 4.45 |
原產地 | DE |
型號 | 對於鑽孔直徑。 | 對於軸直徑。 | 總長度 | 春季回歸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8320 | 5 / 16“到1” | 5機構/ 16“ | 5.5“ | 沒有 | 內部 | 新台幣17,356元 | |
8324 | 1-9/16" to 3-15/16" | 1-9 / 16“ | 8.75“ | 沒有 | 內部 | 新台幣24,276元 | |
8326 | 3-5/16" to 6-1/2" | 0“到6” | 11.5“ | 沒有 | 內部 | 新台幣32,453元 | |
8300 | - | 1/8“至3/8” | 5.5“ | 是 | 外部 | 新台幣21,159元 | |
8302 | - | 3 / 8“到1” | 5.5“ | 是 | 外部 | 新台幣21,159元 | |
8304 | - | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 是 | 外部 | 新台幣24,372元 | |
8306 | - | 1-9/16" to 3-15/16" | 8.75“ | 是 | 外部 | 新台幣27,698元 |