得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鋼鋸 |
刀片長度 | 11.75“ |
刀片材料 | 鈹銅 |
刀片寬度 | 1機構/ 2“ |
框架材質 | 高強度鎳鋁青銅 |
手柄設計 | 防滑人體工學手柄 |
總長: | 21.25“ |
件數 | 1 |
每英寸牙 | 18 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
喉深 | 4.5“ |
類別 | 無火花,無磁性,耐腐蝕 |
UPC | 702535883348 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 54.36 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8202100000 |
原產地 | GB |