項目 | 深井插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鋁青銅 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 1 15機構/ 16“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 11mm |
插座深度 | 1-15 / 16“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 4.92 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8204200000 |
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
DW-1 / 4D4毫米 | 4mm | 新台幣3,905元 | |
DW-1 / 4D4.5毫米 | 4.5 | 新台幣4,204元 | |
DW-1 / 4D5毫米 | 5" | 新台幣4,224元 | |
DW-1 / 4D5.5毫米 | 5.5 | 新台幣4,224元 | |
DW-1 / 4D6毫米 | 6 | 新台幣4,204元 | |
DW-1 / 4D7毫米 | 7mm | 新台幣4,224元 | |
DW-1 / 4D8毫米 | 8 | 新台幣4,209元 |