項目 | 插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鎳,鋁,青銅 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 3.375“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1.625“ |
插座深度 | 3.375“ |
插座類型 | 深井衝擊 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 8.57 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 8204200000 |
型號 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 插座深度 | 插座類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-3 / 4D9 / 16 | 1.5“ | SAE | 9機構/ 16“ | 1.5“ | 影響力 | 新台幣6,307元 | |
I-3 / 4D5 / 8 | 1.5“ | SAE | 5機構/ 8“ | 1.5“ | 影響力 | 新台幣6,137元 | |
DWI-3 / 4D17毫米 | 3.375“ | 公制 | 17mm | 3.375“ | 深井衝擊 | 新台幣8,601元 | |
DWI-3 / 4D18毫米 | 3.375“ | 公制 | 18mm | 3.375“ | 深井衝擊 | 新台幣8,948元 | |
DWI-3 / 4D19毫米 | 3.375“ | 公制 | 19mm | 3.375“ | 深井衝擊 | 新台幣8,919元 | |
DWI-3 / 4D20毫米 | 3.375“ | 公制 | 20mm | 3.375“ | 深井衝擊 | 新台幣8,429元 | |
DWI-3 / 4D21毫米 | 3.375“ | 公制 | 21mm | 3.375“ | 深井衝擊 | 新台幣8,919元 |