項目 | 插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鎳,鋁,青銅 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 6點 |
總長度 | 3.375“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 35mm |
插座深度 | 3.375“ |
插座類型 | 深井衝擊 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW-3 / 4D15 / 16 | 鋁青銅 | 3.25“ | SAE | 15機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣7,681元 |