項目 | 無火花八角錘 |
面直徑 | 3" |
處理顏色 | 黃/黑 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 玻璃纖維和橡膠 |
頭部顏色 | 皮膚護理 |
頭長 | 8.25“ |
頭材料 | 鋁青銅銅合金 |
頭重 | 18磅。 |
頭寬 | 3" |
總長度 | 33“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 702535880910 |
船重(kg) | 8.76 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 84.58 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8205206000 |
原產地 | US |
A.
A.
A. Ampco H-74FG 雙面大錘具有羅紋握把,可實現出色的操控性。