項目 | 插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鎳,鋁,青銅 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 1 13機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 15機構/ 16“ |
插座深度 | 1-13 / 16“ |
插座類型 | 影響力 |
UPC | 702535889159 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.49 |
船長(厘米) | 4.61 |
船寬(厘米) | 3.49 |
HS代碼 | 8204200000 |
型號 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I-3 / 4D17毫米 | 1.75“ | 公制 | 17mm | 1.75“ | 新台幣6,014元 | |
I-3 / 4D18毫米 | 1.75“ | 公制 | 18mm | 1.75“ | 新台幣6,014元 | |
I-3 / 4D19毫米 | 1.75“ | 公制 | 19mm | 1.75“ | 新台幣6,014元 | |
I-3 / 4D20毫米 | 1.75“ | 公制 | 20mm | 1.75“ | 新台幣5,487元 | |
I-3 / 4D21毫米 | 1.75“ | 公制 | 21mm | 1.75“ | 新台幣6,014元 | |
I-3 / 4D22毫米 | 1.75“ | 公制 | 22mm | 1.75“ | 新台幣5,644元 | |
I-3 / 4D23毫米 | 1.75“ | 公制 | 23mm | 1.75“ | 新台幣5,560元 |