扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AMPCO METAL I-3/4D37MM 套筒衝擊 37 mm | AG2YFW 32NK64

AMPCO METAL I-3/4D37MM 套筒衝擊 37mm

有現貨
貨號:AG2YFW 型號:I-3/4D37MM交叉編號:32NK64

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,613 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插座
驅動器大小3機構/ 4“
光驅類型方形
皮膚護理
材料鎳,鋁,青銅
點數6
輸出類型十六進制
總長度2"
SAE或公制公制
尺寸37mm
插座深度2"
插座類型影響力

送貨信息:

船重(kg) 0.65
船高(厘米)5.72
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)5.72
HS代碼8204200000

產品型號

產品型號總長度SAE或公制尺寸插座深度價錢
AMPCO METAL I-3/4D17MM 套筒衝擊 17 mm | AG2YEZ 32NK44 I-3 / 4D17毫米1.75“公制17mm1.75“新台幣6,941元
AMPCO METAL I-3/4D18MM 套筒衝擊 18 mm | AG2YFA 32NK45 I-3 / 4D18毫米1.75“公制18mm1.75“新台幣6,968元
AMPCO METAL I-3/4D19MM 套筒衝擊 19 mm | AG2YFB 32NK46 I-3 / 4D19毫米1.75“公制19mm1.75“新台幣6,941元
AMPCO METAL I-3/4D20MM 套筒衝擊 20mm | AG2YFC 32NK47 I-3 / 4D20毫米1.75“公制20mm1.75“新台幣6,290元
AMPCO METAL I-3/4D21MM 套筒衝擊 21 mm | AG2YFD 32NK48 I-3 / 4D21毫米1.75“公制21mm1.75“新台幣6,968元
AMPCO METAL I-3/4D22MM 插座衝擊 22 mm | AG2YFE 32NK49 I-3 / 4D22毫米1.75“公制22mm1.75“新台幣6,548元
AMPCO METAL I-3/4D23MM 套筒衝擊 23 mm | AG2YFF 32NK50 I-3 / 4D23毫米1.75“公制23mm1.75“新台幣6,482元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AMPCO METAL I-3/4D37MM 套筒衝擊 37mm
新台幣10,613元 /單元