AMPCO METAL IM-20 絕緣工具組 17 件無火花
有現貨
貨號:AB8AAW
型號:IM-20交叉編號:24Y891
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$99,380 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 絕緣無火花工具套裝 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 17 |
包括鉗子 | 可調組合鉗 8"、斜口鉗 7"、槽口鉗 10"、架線工側切鉗 8-1/2" |
保護 | 可耐受高達 1000V 的電擊(可調扳手除外),並可耐受機械火花(例如易燃環境中的摩擦和衝擊火花) |
附帶螺絲起子 | 一字螺絲刀 5/16" X 6"、十字螺絲刀 2" X 4" |
包含插座 | (3) 3/8" Dr 6 點套筒:7/16"、1/2"、9/16" |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 包裝盒 |
UPC | 702535882129 |
包括扳手 | (2) 活動扳手:8"、10"、(3) 12 pt. 套筒扳手:7/16"、1/2"、9/16" |
船重(kg) | 5.08 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 82060000 00 |
原產地 | US |