項目 | 對角刀 |
切 | 沖水按鈕 |
處理顏色 | 橙色 |
手柄類型 | 雙重絕緣 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 3機構/ 4“ |
鉗口寬度 | 1" |
材料 | 鋁青銅合金 |
最高 顎開口 | 1-1 / 16“ |
無火花 | 是 |
鼻型 | 橢圓形 |
總長度 | 7.25“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 16“ |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尖端寬度 | 處理顏色 | 手柄類型 | 額定電壓 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 材料 | 最高 顎開口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-36 | 1機構/ 4“ | 紅 | 浸膠 | 沒有評分 | 7機構/ 8“ | 1.25“ | 鐵件 | 1" | 新台幣8,913元 |