得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 絕緣無火花鉗 |
調整類型 | 槽縫 |
完 | 皮膚護理 |
手柄類型 | 絕緣的 |
下巴長度 | 1.125“ |
顎型 | 直行 |
材料 | 鋁青銅合金 |
最高 顎開口 | 1.5“ |
下頜位置數 | 5 |
總長度 | 10.25“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8203204000 |
原產地 | US |