項目 | 絕緣插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 橙色 |
材料 | 鋁青銅 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 1.5“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 7機構/ 16“ |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 702535882020 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
ISS-3 / 8D1 / 2 | 1機構/ 2“ | 新台幣5,916元 | ||
ISS-3 / 8D9 / 16 | 9機構/ 16“ | 新台幣5,693元 |