得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 組合扳手套裝 |
完 | 皮膚護理 |
頭角 | 15學位 |
件數 | 7 |
點數 | 12 |
長度範圍 | 5-5/16 to 11-5/8" |
SAE或公制 | 公制 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 702535882167 |
扳手風格 | 標準 |
包括扳手 | 8,10,12,14,17,19,22毫米 |
船重(kg) | 1.2 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |