項目 | 螺母驅動器 |
刀片材料 | 鎳鋁青銅 |
手柄 | 醋酸纖維素4長笛 |
處理顏色 | 黃 |
手柄設計 | 槽紋 |
處理材料 | 醋酸纖維素 |
十六進制 | 12 mm |
十六進制大小 | 12.0mm |
無火花 | 是 |
總長度 | 9 1機構/ 16“ |
SAE或公制 | 公制 |
柄 | 圓形 |
刀柄長度 | 5.125“ |
柄材料 | 無火花,無磁性,耐腐蝕,鎳鋁青銅 |
刀柄類型 | 實心圓 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8205400000 |
型號 | 刀片材料 | 十六進制 | 十六進制大小 | 總長度 | SAE或公制 | 刀柄長度 | 柄材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-5 / 16 | 高強度鎳鋁青銅 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 6.875“ | SAE | 3.437“ | 無火花,無磁性,耐腐蝕,達到/超過FM認證,ASTM A342,OSHA,NFPA,MSHA,聯邦,GSA,軍事,DOE,ANSI,DIN | 新台幣3,572元 | |
ND-3 / 8 | 高強度鎳鋁青銅 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 7.437“ | SAE | 3.437“ | 無火花,無磁性,耐腐蝕,達到/超過FM認證,ASTM A342,OSHA,NFPA,MSHA,聯邦,GSA,軍事,DOE,ANSI,DIN | 新台幣4,039元 | |
ND-7毫米 | 高強度鎳鋁青銅 | 7mm | 7.0mm | 8.437“ | 公制 | 5.125“ | 無火花,無磁性,耐腐蝕,達到/超過FM認證,ASTM A342,OSHA,NFPA,MSHA,聯邦,GSA,軍事,DOE,ANSI,DIN | 新台幣3,136元 | |
ND-7 / 16 | 高強度鎳鋁青銅 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 7.437“ | SAE | 3.437“ | 無火花,無磁性,耐腐蝕,達到/超過FM認證,ASTM A342,OSHA,NFPA,MSHA,聯邦,GSA,軍事,DOE,ANSI,DIN | 新台幣3,884元 | |
ND-1 / 4 | 高強度鎳鋁青銅 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 6.875“ | SAE | 3.437“ | 無火花,無磁性,耐腐蝕,達到/超過FM認證,ASTM A342,OSHA,NFPA,MSHA,聯邦,GSA,軍事,DOE,ANSI,DIN | 新台幣2,601元 | |
ND-1 / 2 | 鎳鋁青銅 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 7.437“ | SAE | 3.437“ | 無火花,無磁性,耐腐蝕,鎳鋁青銅 | 新台幣4,782元 | |
ND-1 / 8 | 鎳鋁青銅 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 6.875“ | SAE | 3.437“ | 無火花,無磁性,耐腐蝕,鎳鋁青銅 | 新台幣2,586元 |