得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 雙頭劃線器 |
完 | 皮膚護理 |
手柄 | 無火花,無磁性,耐腐蝕,達到/超過FM認證,ASTM A342,OSHA,NFPA,MSHA,聯邦,GSA,軍事,DOE,ANSI,DIN |
處理直徑。 | 1/8英寸 |
處理材料 | 鈹銅 |
磁鐵端 | 沒有 |
總長度 | 6" |
點類型 | 直,90 度 |
拭子頭部材料 | 鈹銅 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8205599000 |
原產地 | US |