項目 | Tinners 剪 |
結構 | 鋁青銅 |
切割動作 | Regular |
前沿 | 未鋸齒 |
切割長度 | 2" |
處理顏色 | 皮膚護理 |
手柄設計 | 直行 |
材料 | 高強度鎳鋁青銅 |
金屬量規 | 18溫和 |
件數 | 1 |
總長度 | 8" |
安全鎖 | 沒有 |
類別 | 無火花,無磁性,耐腐蝕 |
UPC | 702535883904 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8213009000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 切割動作 | 切割長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S-1144A | 直行 | 4.5“ | 14“ | 新台幣10,634元 |