Ampco S-21 |不含手柄的刮刀 4 X 2 1/2 無火花 | 4rpt6 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AMPCO METAL S-21 不含手柄刮刀 4 x 2 1/2 無火花 | AD9GFG 4RPT6

AMPCO METAL S-21 刮刀不帶手柄 4 x 2 1/2 無火花

有現貨
商品名稱: AD9GFG 型號:S-21交叉參考:4RPT6

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,205 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目刮刀
顏色青銅
設計玻璃纖維手柄另售
總長:9"
材料鋁青銅
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
類別無火花,無磁性,耐腐蝕
UPC702535883409
信號寬度4"

送貨信息:

船重(kg) 0.75
船高(厘米)3.81
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)15.24
HS代碼8205517500
原產地US

產品型號

產品型號刀片長度葉片類型刀片寬度顏色總長:總長度信號寬度價錢
AMPCO METAL S-10AG 甲板刮刀 7/8 英吋寬青銅 | AD6MFM 46C020 S-10AG4.5“靈活3.5“褐色-8.375“-新台幣2,136元
AMPCO METAL S-20 刮刀,不含手柄 3 x 2 1/2 無火花 | AD9GFF 4RPT5 S-20---青銅9"-3"新台幣3,546元
AMPCO METAL S-22 不含手柄刮刀 5 x 2 1/2 無火花 | AD9GFH 4RPT7 S-22---青銅9"-5"新台幣5,085元
AMPCO METAL S-23 不含手柄刮刀 6 x 2 1/4 無火花 | AD9GFJ 4RPT8 S-23---青銅8.5“-6"新台幣5,647元
AMPCO METAL S-30 刮刀,不含手柄 3 x 1 1/2 無火花 | AD9GFK 4RPT9 S-30---青銅7"-3"新台幣4,031元
AMPCO METAL S-31 不含手柄刮刀 4 x 1 1/2 無火花 | AD9GFL 4RPU1 S-31---青銅7"-4"新台幣4,843元
AMPCO METAL S-32 不含手柄刮刀 5 x 1 1/4 無火花 | AD9GFM 4RPU2 S-32---青銅7"-5"新台幣5,440元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AMPCO METAL S-21 刮刀不帶手柄 4 x 2 1/2 無火花
新台幣5,205元 /單元