得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 噴漆鏟運機 |
刀片長度 | 5" |
刀片材料 | 鋁青銅 |
葉片類型 | 僵硬 |
刀片寬度 | 1" |
顏色 | 皮膚護理 |
手柄設計 | 木材 |
手柄長度 | 4.25“ |
處理材料 | 鋁青銅 |
刀/刮刀子類別 | 無火花刮刀 |
邊數 | 1 |
總長度 | 9.25“ |
UPC | 702535884000 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8205596000 |
原產地 | US |