項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鋁青銅 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 1.5“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 24mm |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 702535884772 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SS-1 / 2D10毫米 | 1.187“ | 10 | 新台幣2,206元 | |
SS-1 / 2D12毫米 | 1.187“ | 12“ | 新台幣2,407元 | |
SS-1 / 2D13毫米 | 1.187“ | 13 | 新台幣2,475元 | |
SS-1 / 2D14毫米 | 1.187“ | 14mm | 新台幣2,415元 | |
SS-1 / 2D17毫米 | 1.437“ | 17mm | 新台幣2,807元 | |
SS-1 / 2D18毫米 | 1.437“ | 18mm | 新台幣2,759元 | |
SS-1 / 2D19毫米 | 1.437“ | 19mm | 新台幣2,743元 |