項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鋁青銅 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 11機構/ 16“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 10 |
插座深度 | 11機構/ 16“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 1.75 |
船寬(厘米) | 1.59 |
HS代碼 | 8204200000 |
型號 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SS-1 / 4D4毫米 | 1機構/ 2“ | 4mm | 1機構/ 2“ | 新台幣2,408元 | |
SS-1 / 4D4.5毫米 | 1機構/ 2“ | 4.5 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,594元 | |
SS-1 / 4D5毫米 | 1機構/ 2“ | 5" | 1機構/ 2“ | 新台幣2,632元 | |
SS-1 / 4D5.5毫米 | 1機構/ 2“ | 5.5 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,433元 | |
SS-1 / 4D6毫米 | 1機構/ 2“ | 6 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,430元 | |
SS-1 / 4D7毫米 | 1機構/ 2“ | 7mm | 1機構/ 2“ | 新台幣2,636元 | |
SS-1 / 4D8毫米 | 5機構/ 8“ | 8 | 5機構/ 8“ | 新台幣2,632元 |