項目 | 插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鋁青銅 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 1.875“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 33mm |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SS-3 / 4D30毫米 | 1.875“ | 30mm | 新台幣7,477元 | |
SS-3 / 4D34毫米 | 1.875“ | 34mm | 新台幣8,968元 | |
SS-3 / 4D35毫米 | 1.875“ | 35mm | 新台幣8,660元 | |
SS-3 / 4D36毫米 | 1.875“ | 36mm | 新台幣9,233元 | |
SS-3 / 4D37毫米 | 2" | 37mm | 新台幣9,059元 | |
SS-3 / 4D38毫米 | 2" | 38mm | 新台幣8,876元 | |
SS-3 / 4D41毫米 | 2" | 41mm | 新台幣9,843元 |