項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
完 | 皮膚護理 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 15 |
SAE或公制 | 公制 |
包含插座 | 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 毫米 |
標準 包括插座點樣式 | 6 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8204200000 |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 完 | 件數 | SAE或公制 | 包含插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-260M | 1機構/ 2“ | 皮膚護理 | 26 | 公制 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32 毫米 | 新台幣110,661元 | ||
W-290 | 1機構/ 2“ | 皮膚護理 | 9 | SAE | 1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4" | 新台幣56,592元 | ||
W-291M | 3機構/ 4“ | 無火花,無磁性 | 11 | 公制 | 36,38,41,46,50,55,60毫米 | 新台幣138,899元 | ||
W-160 | 1機構/ 4“ | 皮膚護理 | 12 | SAE | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" | 新台幣53,753元 |